ハーフェレ
ブラケット 鍛造 アンティークブラック
飾り棚などの棚板に使用します、
用途
飾り棚
寸法B(mm)
20
仕上
アンティークブラック
材質
スチール 鍛造
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:700mm定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面で適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993474
287.31.370
150
115
15
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993483
287.31.371
200
150
15
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993499
287.31.372
280
200
12.5
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください