曜日別特売

Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット

Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット - ハーフェレ

カウンターなどの棚板に使用します、

用途カウンター材質スチール仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応耐荷重(kg)75棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:耐荷重 75 kg/個:600-750mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり。壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993508287.44.416-20046808520グレー下塗り
5,3804,998
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993517287.44.425-24046808520グレー下塗り
5,5104,798
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993526287.44.434-280531008622グレー下塗り
6,2905,398
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993535287.44.443-330531008622グレー下塗り
6,6105,798
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993544287.44.452-3806513010625グレー下塗り
9,2007,998
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993553287.44.461-4806513010625グレー下塗り
9,5907,998
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993569287.44.470-5808217010630グレー下塗り
11,3009,698
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993578287.44.489-6808217010630グレー下塗り
11,9009,998
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993587287.44.943-330531008622亜鉛合金
7,1605,998
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993596287.44.952-3806513010625亜鉛合金
9,7007,998
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993605287.44.961-4806513010625亜鉛合金
10,4008,998
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993614287.44.970-5808217010630亜鉛合金
12,40010,980
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
18936815287.44.452【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3806513010625グレー下塗り
9,2007,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする