ハーフェレ
Hebgoブラケット 耐荷重250kg/本 棚受け固定ブラケット
カウンターなどの棚板に使用します、
用途
カウンター
寸法E(mm)
6
材質
スチール
仕様
耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)
250
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:耐荷重 250 kg/個:850-900mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり。壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993623
287.45.459
380
80
180
12
32
グレー下塗り
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993639
287.45.468
480
80
180
12
32
グレー下塗り
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993648
287.45.477
580
100
220
15
40
グレー下塗り
¥
26,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993657
287.45.486
680
100
220
15
40
グレー下塗り
¥
31,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993666
287.45.495
780
100
220
15
40
グレー下塗り
¥
34,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993675
287.45.968
480
80
180
12
32
亜鉛合金
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください