折りたたみブラケット 白塗装 棚受け

折りたたみブラケット 白塗装 棚受け - ハーフェレ

カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、

用途カウンターねじ穴(Φmm)5仕上白塗装材質スチール仕様ロック機構付棚受け金具L型棚受け内容量1セット(2個)
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:600mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993684287.40.740210242004015
4,660
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993693287.40.741320303104525
6,560
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993709287.40.742430304105530
8,780
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする