ハーフェレ
ブラケット 折りたたみ 3ポジションロック機能付
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
仕様
3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。
ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
用途
カウンター
耐荷重(kg)
75
仕上
白塗装
材質
スチール
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。 壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993779
287.55.730
300
30
200
25
¥
6,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993788
287.55.740
400
36
270
32
¥
9,110
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください