ハーフェレ
Hebgo折りたたみブラケット 耐荷重250kg/本 棚受け
サポートアームを持ち上げるとブラケットは自動的にロックが掛かります。サポートアームを少し上に持ち上げるとロックが解除されて、ブラケットが折りたためます、
仕様
ロック機構付:サポートアームを持ち上げると自動的にロックがかかります。
サポートアームを持ち上げるとロック機構が解除されて、ブラケットを折りたためます。
用途
家具などの棚の保持
寸法B(mm)
115
寸法D(mm)
60
仕上
グレー下塗り
材質
スチール
耐荷重(kg)
250
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※ペアでのみ使用してください。試験されたブラケット間隔は800-900mmです。定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993849
287.43.400
420
180
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993858
287.43.419
480
180
¥
49,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993867
287.43.428
580
220
¥
53,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993876
287.43.437
680
220
¥
56,500
取扱い終了
返品不可
76993885
287.43.446
780
220
¥
58,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください