ハーフェレ
Hebgoブラケット 耐荷重250kg/本 固定 ベンチ用
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。ベンチ
セット内容
ブラケット 1 個
マーキングボルト 1 個
取付説明書 1 部
用途
ベンチ
寸法A(mm)
410
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
460
取付
同梱のマーキングボルトで穴あけ位置を出してください。
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
固定
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:850mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993894
287.47.971
¥
44,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください