ハーフェレ
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、
用途
扉の取付け
取付
キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付
仕上
黒 / ベージュ
材質
プラスチック
仕様
打ち込み用受座付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995775
356.06.460
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください