ハーフェレ
十字ブラケット ネジ止め
マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。
用途
扉の取付け
取付
キャビネット天板または底板にネジ止め
仕上
ベージュ
材質
プラスチック
仕様
ポジションガイド付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995818
356.06.410
¥
95
¥
80
¥
88
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください