ハーフェレ
受座 下穴取付用
マグネットドアキャッチの下穴加工をして取り付ける受け座です。
用途
扉の取付け
下穴径(Φmm)
15
取付
下穴に取付け用
仕上
受座:ニッケルメッキ
材質
受座:プラスチック、ハウジング:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995854
356.06.510
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください