ハーフェレ
ドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
セット内容
ドアキャッチ 1 個
側面カバー 2 個
取付けネジ
用途
扉の取付け
取付
キャビネット、天板または底板
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
ポジションガイドなし
内容量
1個
注意
※扉高さ1600mmの場合は、ドアキャッチ2個の使用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995879
329.44.501
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください