ハーフェレ
ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ
プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
用途
扉の取付け
取付
キャビネット天板または底板
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995906
329.44.591
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください