ハーフェレ
フラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途
キャンピングカー、船舶の家具の扉など
適合扉厚(mm)
フラップ扉厚:15または16
適合扉幅(mm)
フラップ扉幅:最大800
適合扉高さ(mm)
適合扉高さ:最大340
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997717
356.36.602
¥
798
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76997726
356.36.607
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください