ハーフェレ
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途
キャンピングカー、船舶の家具の扉など
開き角度(度)
95
適合扉厚(mm)
フラップ扉厚:12-22
適合扉幅(mm)
フラップ扉幅:最大450
適合扉高さ(mm)
適合扉高さ:最大315
取付
キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下
仕様
キャッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997744
356.35.713
亜鉛メッキ
カップ・アーム:スチール
¥
1,050
¥
919
¥
1,011
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76997769
356.35.723
-
-
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください