ハーフェレ
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途
キャンピングカー、船舶の家具の扉など
開き角度(度)
95
適合扉厚(mm)
フラップ扉厚:12-22
適合扉幅(mm)
フラップ扉幅:最大450
適合扉高さ(mm)
適合扉高さ:最大315
取付
キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下
仕上
亜鉛メッキ
材質
カップ・アーム:スチール
仕様
キャッチ付
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997753
356.35.815
¥
851
¥
739
¥
813
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください