スイングフロント20 FB セット ソフトクローズユニット付

スイングフロント20 FB セット ソフトクローズユニット付 - ハーフェレ

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付。 扉は開くと手前に出て左右にスイングアウトし、キャビネット内部へのアクセスは無制限、1枚扉用、ストレートデザインの2枚扉用、コーナーソリューション用、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 20kg 以下用

セット内容
扉開閉装置 1 ペア
扉取付ブラケット 2 個
用途扉の取付け内寸幅(mm)最小389高さ内寸(mm)2576以下仕様最大扉開閉距離:450mm、ソフトクローズユニット付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76997805407.32.906
85,500
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする