ハーフェレ
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用ネジ止めブラケット 1個
扉用ネジ止めブラケット 1個
六角キー SW10、プラスチック 1個
取付説明書 1 部
用途
扉の取付け
取付
リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め
調整機能
オールプラスチックアームタイプ
色
白
材質
プラスチック
内容量
1セット
注意
※扉幅が600mm以上の場合はフリーフラップH1.5を2個使用してください。扉開時パワーアシストの標準取付:キャッチ付またはなしのヒンジを組み合わせて使用しないでください。標準的な開角度110°のソフトクローズユニットなし、または内蔵のヒンジを使用します。タッチオープンまたはプッシュオープンの取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチをを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。
全8種類を絞り込む
タイプ
A
B
C
D
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76999196
372.39.800
A
¥
4,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999205
372.39.801
A
¥
4,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999214
372.39.810
B
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999223
372.39.811
B
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999239
372.39.820
C
¥
4,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999248
372.39.821
C
¥
4,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999257
372.39.830
D
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999266
372.39.831
D
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください