ハーフェレ
デュオスタンダード 単品
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途
扉の取付け
取付
本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
材質
亜鉛合金
仕様
左右兼用
内容量
1個
注意
※キャビネット用固定ブラケットと扉用ネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76999546
373.66.200
黒
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999555
373.66.250
白
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999564
373.66.500
ニッケルメッキ
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください