デュオフォルテ 単品

デュオフォルテ 単品 - ハーフェレ

ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。

セット内容
リッドステー 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金仕様左右兼用内容量1個
注意
※キャビネット用固定ブラケットと扉用ネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76999738373.66.300
5,210
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999747373.66.350
5,210
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
76999756373.66.700ニッケルメッキ
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする