フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用

フリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 - ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 - ハーフェレフリーアップ 垂直リフトアップ金具 1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用 - ハーフェレ

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用

セット内容
垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)
カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
用途扉の取付け仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック内容量1セット
注意
※クロスバー(必須)、アルミフレーム扉枠幅20mm用アダプター(必要に応じて)は別途ご注文ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット高さ(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77000413372.33.510345-4202.4-4.8
41,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000429372.33.511345-4204.1-8.0
42,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000456372.33.520380-5002.0-3.8
42,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000465372.33.521380-5003.4-6.7
43,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000474372.33.522380-5006.3-11.8
44,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000499372.33.530430-6001.6-3.3
42,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000508372.33.531430-6002.6-5.5
43,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000517372.33.532430-6005.0-9.7
44,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77000526372.33.533430-6007.4-14.6
46,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000386372.33.500320-3603.0-5.7
41,500
取扱い終了
返品不可
77000395372.33.501320-3604.8-9.3
42,400
取扱い終了
返品不可
77000404372.33.502320-3608.7-16.5
43,400
取扱い終了
返品不可
77000438372.33.512345-4207.4-14.0
43,600
取扱い終了
返品不可
77000447372.33.513345-42011.0-19.6
45,000
取扱い終了
返品不可
77000483372.33.523380-5009.3-17.4
45,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする