ハーフェレ
フリーアップ用 クロスバー
フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
用途
扉の取付け
取付
カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm)
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※クロスバーはカットしない長さの場合、側板厚 16-19mm 用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77000684
372.33.692
474
600
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000693
372.33.694
774
900
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77000709
372.33.696
1074
1200
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77000718
372.33.698
1674
1800
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください