ハーフェレ
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途
フラップ扉
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
セット内容
取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001479
365.47.990
右用
¥
805
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001488
365.47.991
左用
¥
805
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください