ハーフェレ
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
セット内容
フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個
取付け部品
用途
フラップ扉
取付寸法(mm)
(水平)26×68×160
内寸奥行(mm)
最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)
扉高さ(mm)
210-480
適合扉質量(kg)
9
取付
ユーロネジでネジ止め
材質
金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金
内容量
1セット
注意
※必ず扉重量(ハンドル含む)を計算した上でご注文ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001515
365.48.110
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:ブラウン
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001524
365.48.111
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:ブラウン
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001533
365.48.112
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:ブラウン
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001549
365.48.113
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:ブラウン
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001558
365.48.310
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001567
365.48.311
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001576
365.48.312
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001585
365.48.313
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001594
365.48.510
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001603
365.48.511
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001619
365.48.512
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001628
365.48.513
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001646
365.48.711
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001655
365.48.712
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77001664
365.48.713
扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください