ハーフェレ
プッシュラッチ NF
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能
蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。
段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
セット内容
プッシュラッチ 1 個
ベース 1 個
用途
扉の取付け
寸法(mm)
蹴り出し量:33
材質
POM 樹脂等
内容量
1セット
注意
※ホスパナベ頭Φ4.0mmビスで取付
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001856
356.05.120
黒
¥
835
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
77001865
356.05.121
白
¥
835
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください