ドアバンパー 接着タイプ DB122

ドアバンパー 接着タイプ DB122 - ハーフェレドアバンパー 接着タイプ DB122 - ハーフェレドアバンパー 接着タイプ DB122 - ハーフェレ

UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。

用途ドアの傷防止高さ(mm)1.8取付裏面アクリル系接着剤付仕上透明材質ポリウレタン仕様径(Φmm)12.7内容量1セット(252個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77001899356.27.415
1,816
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする