ハーフェレ
ドアバンパー 接着タイプ DB121
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途
ドアの傷防止
高さ(mm)
3.2
取付
裏面アクリル系接着剤付
仕上
透明
材質
ポリウレタン
仕様
丸
径(Φmm)
12
内容量
1セット(264個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001917
356.27.413
¥
2,376
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください