ハーフェレ
ドアバンパー 接着タイプ DB127
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途
ドアの傷防止
寸法(mm)
12.7×12.7
高さ(mm)
3.1
取付
裏面アクリル系接着剤付
仕上
透明
材質
ポリウレタン
仕様
四角
内容量
1セット(242個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77001935
356.27.416
¥
1,948
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください