ハーフェレ
ドアバンパー ダボ用 下穴Φ 8mm 用
ダボ(下穴Φ8mm)用の戸当たり、
用途
ドアの傷防止
寸法(mm)
カブセ代:2.5
材質
プラスチックとゴム
仕様
差し込み
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002005
356.19.540
ケーシング:ライトグレー バンパー:透明
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002014
356.19.940
ケーシング:シルバー色 バンパー:透明
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください