ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し スペーサーブラケット
スライド式バスケットのスペーサーブラケットです。ヒンジ扉に取付ける際のヒンジよけ
用途
キッチンなど
取付
レールにネジ止め
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
仕様
左側、右側、両側に使用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002328
547.08.717
15
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002337
547.08.726
26
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください