ハーフェレ
アンダーシンクスライド
シンク下に最適なスライド式の収納、
用途
キッチン、壁面収納など
持出長さ(mm)
335
取付
側板にネジ止め
調整機能
しっかりと溶接されたバスケット
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002626
545.48.238
140
¥
32,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002635
545.48.239
240
¥
32,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください