ハーフェレ
ビルトインバスケット 全側面クローズ
扉裏に取り付け収納スペースを増やすカゴ、ベースユニットアクセサリー
用途
キッチン、壁面収納など
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×63
取付
ネジ止め
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
アクリルガラス底板付
幅(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002669
543.21.229
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください