曜日別特売

スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付

スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 - ハーフェレスライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 - ハーフェレスライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 - ハーフェレ

キッチンに最適なスライド式バスケットです。

セット内容
スライドフレーム 1 個
レール、ソフトクローズ付 1 セット
フロントブラケット 1 セット
取付説明書 1 部
用途キッチン高さ内寸(mm)615以上内寸奥行(mm)480以上内寸幅(mm)キャビネット幅-40取付底板にネジ止め、フロントレールとフロントブラケットは引き出した吊りフレームにクリップ固定調整機能3段引仕上粉体塗装メタリック色材質スチール仕様ソフトクローズ付き内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77002906545.67.252300
59,600
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002915545.67.253400
61,300
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002924545.67.254450
65,500
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002933545.67.255500
71,200
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77002949545.67.256600
72,700
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする