ハーフェレ
フックインボックス Youbo×× セット1
キッチンに最適なスライド式収納です。スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ トールユニット Dispensa 用
セット内容
ボックス 1.0 L (115×150×95mm) 2 個
ボックス 2.1 L (115×300×95mm) 1 個
ボックス 2.0 L (115×150×195mm) 2 個
仕切りパーツ 1 個
フタ 2 個
サポートレール 2 個
用途
キッチン
取付
引き出しフレームに吊り下げ用
仕上
プラスチック、サポートレール:スチール
材質
プラスチック、サポートレール:スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002958
546.76.293
¥
43,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください