ハーフェレ
フックインボックス Youbo×× セット2
キッチンに最適なスライド式収納です。スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ トールユニット Dispensa 用
セット内容
ボックス 3.2 L (115×450×95mm) 1 個
トレー 1.1 L (115×450×35mm) 1 個
仕切板小 3 個
仕切板大 3 個
サポート 2 個
用途
キッチン
取付
引き出しフレームに吊り下げ用
仕上
プラスチック
材質
プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77002967
546.76.294
¥
32,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください