ハーフェレ
トールユニットシステム DISPENSA Single W150 フックイントレー Libell
DISPENSA Single W150用のトレーです。
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
150
取付
トールユニットシステム DISPENSA に引っ掛けて固定
仕上
メタリック色
材質
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
100×470×92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003353
545.85.990
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください