ハーフェレ
トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様
キッチンに適したトール収納です。
セット内容
フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個
下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
補強用ブラケット 2 個
取付説明書 1 部
用途
キッチン
内寸奥行(mm)
500以上
高さ内寸(mm)
1600-2000
耐荷重(kg)
100
側板厚(mm)
16,19
取付
下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付
調整機能
ソフトクローズシステム付
仕上
スライドユニット:粉体塗装メタリック色
材質
スチール
仕様
3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003414
546.59.921
300
225
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003423
546.59.923
400
325
¥
133,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003439
546.59.925
500
425
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003448
546.59.927
600
525
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください