曜日別特売

フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付

フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付 - ハーフェレ

トールユニット用のバスケットです。ベースユニット/トールユニット DISPENSA 用 -

用途キッチン仕上ギャラリーレール:クロームメッキ、底板:白材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板内容量1個
全7種類を絞り込む
キャビネット幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(奥行D×高さH)(mm)
キャビネット幅(mm)
底板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77003633546.75.241462×106500幅:450
27,600
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003649546.75.242462×106600幅:550
33,600
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003658546.75.253464×93300幅:250
20,600
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003667546.75.254464×93400幅:350
24,400
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003676546.75.255464×93450幅:400
27,400
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003685546.75.256464×93500幅:450
28,200
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003694546.75.257464×93600幅:550
33,900
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする