曜日別特売

アイロン台 IRONFI× 棚板取付

アイロン台 IRONFI× 棚板取付 - ハーフェレアイロン台 IRONFI× 棚板取付 - ハーフェレアイロン台 IRONFI× 棚板取付 - ハーフェレアイロン台 IRONFI× 棚板取付 - ハーフェレアイロン台 IRONFI× 棚板取付 - ハーフェレアイロン台 IRONFI× 棚板取付 - ハーフェレ

棚板に取り付けて使用する収納アイロン台、

用途家具取付奥行(mm)350取付高(mm)125取付幅(mm)540材質金具部分:スチール仕様折りたたみ式、左右 90° (30° 単位) 回転、組み立て済で扉に取付不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004367568.60.780金具部分:粉体塗装白、カバー:白 / グレーストライプ
63,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77004376568.60.793金具部分:粉体塗装白、カバー:アルミニウム
50,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする