ハーフェレ
アイロン台 IRONFI× 引出し組み込み
引き出し内部に収納して使用するアイロン台、
用途
家具
調整機能
幅無段階調整
材質
金具部分:スチール
仕様
折りたたみ式、引き出すとアイロン台が自動的に上に移動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004385
568.60.710
金具部分:粉体塗装白、カバー:白 / グレーストライプ
¥
63,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77004394
568.60.723
金具部分:粉体塗装白、カバー:アルミニウム
¥
57,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください