ハーフェレ
柄ホルダー シングルフック
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途
掃除用具収納
柄径(Φmm)
23-28
取付
ネジ止め
仕上
フック:亜鉛メッキ
材質
フックー:スチール、ローラー:ラバー
幅(mm)
51
高さ(mm)
50
奥行(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004629
520.10.009
¥
806
¥
719
¥
791
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004638
520.10.010
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004613
520.10.008
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください