ハーフェレ
柄ホルダー シングルフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
標準、バネ板厚:0.5mm
注文コード
77004629
品番
520.10.009
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途
掃除用具収納
仕様
標準、バネ板厚:0.5mm
材質
フックー:スチール、ローラー:ラバー
幅(mm)
51
取付
ネジ止め
高さ(mm)
50
奥行(mm)
40
柄径(Φmm)
23-28
仕上
フック:亜鉛メッキ