天井フック ほうき用 スリーブナット

天井フック ほうき用 スリーブナット - ハーフェレ天井フック ほうき用 スリーブナット - ハーフェレ

天井フックの受け、

用途箒などの収納長さ(mm)15下穴径(Φmm)8取付天板にネジ止め仕上材質プラスチック仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004726267.06.740
2,500
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする