ハーフェレ
ボトルホルダーリング
ボトルを家具に置く際のリングです。
用途
ボトル置き
高さ(mm)
24
取付
丸い下穴に差し込み
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004884
520.39.611
埋め込み95用
黒
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004893
520.39.719
埋め込み95用
白
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004909
520.39.728
埋め込み105用
白
¥
476
¥
429
¥
472
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください