ハーフェレ
レーリングシステム LINERO Mosaiq 上置きシェルフ
LINERO Mosaiq用のレール上部に差し込み使う棚です。
用途
キッチン
取付
上から差し込んで取付
仕上
チタングレー
材質
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×107×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004997
521.02.501
¥9,550
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください