ハーフェレ
レーリングシステム LINERO Mosaiq キッチンペーパーホルダー
LINERO Mosaiq用のキッチンペーパーホルダーです。幅295mmまでのキッチンペーパー
用途
キッチン
取付
下から引っ掛けて取付
仕上
チタングレー
材質
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×155×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005015
521.01.510
¥15,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください