ハーフェレ
レーリングシステム LINERO Mosaiq フックレール
LINERO Mosaiq用の調理用具を掛けるフックです。
用途
キッチン
取付
下から引っ掛けて取付
仕上
チタングレー
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005033
521.01.590
85×44×38
¥5,340
¥
4,598
¥5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77005049
521.01.591
250×44×38
¥7,120
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください