ハーフェレ
壁面システム Labos 壁面ブラケット
壁面システム Labos の壁面ブラケットです。センターパネル固定プロファイルの保持
用途
キッチン、オフィス家具
長さ(mm)
50
取付
ネジ止め
仕上
素地
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005453
814.20.929
¥
533
¥
449
¥
494
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください