ハーフェレ
フックインアクセサリー ガイドレール 200mm
壁面システム Labos のフック付きのレールです。壁面システムLabos用
用途
オフィス家具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×31×33
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
フック3個付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005487
814.21.904
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください