曜日別特売

フックインアクセサリー 棚受 木棚用

フックインアクセサリー 棚受 木棚用 - ハーフェレフックインアクセサリー 棚受 木棚用 - ハーフェレフックインアクセサリー 棚受 木棚用 - ハーフェレ

壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用

用途オフィス家具奥行(mm)棚:最大300棚受ピッチ(mm)最大400仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77005514814.21.920100
3,370
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
77005523814.21.922500
11,600
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする