ハーフェレ
ハンガーシステムΦ20mm クロームメッキ
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
セット内容
ハンガーポール、ネジバー付 1 個
スリーブ 2 個
取付け部品 1 セット
取付説明書 1 部
用途
キッチン
厚さ(mm)
1
ポール径(Φmm)
ハンガーポール:20
耐荷重
50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
ポールはカット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005618
828.55.205
500
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77005627
828.55.207
740
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77005636
828.55.210
1050
¥
24,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください